SIEMENS - SIE3SF13241SG211BA1 FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS POST - 3SF13241SG211BA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Con sblocco d'emergenza - sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209683716
Codice prodotto
SIE3SF13241SG211BA1
Cod. produttore
3SF13241SG211BA1
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Con sblocco d'emergenza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Con indicatore di stato:
sì
Forza di chiusura:
1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
AS-Interface Safety at Work
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 1300 N
- 5 direzioni di accostamento
- Custodia in plastica
- Connettore M12
- ASIsafe integrato
- Tensione magnete: AC/DC 24 V
- Canale 1=azionatore 1NC, canale 2=magnete 1NC
- Sorveglianza azionatore 2NC/1NO, sorveglianza magnete 2NC/1NO
- Compatibile con azionatori codificati 3D da ordinare separatamente
- Varianti con grado di protezione elevato IP69K disponibili
- Compattezza grazie all'elettronica integrata che consuma poca corrente
- LED che segnalano lo stato di funzionamento
- Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Diverse grandezze di custodia disponibili in plastica o metallo
- Accessori variabili disponibili, come testine di comando e connettori
- Opzioni di interruttore di sicurezza a cerniera e blocco di ritenuta
Interruttore di posizione di sicurezza
Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta e elettronica ASIsafe integrata per garantire alti standard di sicurezza e protezione contro la manipolazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS