SIEMENS - SIE3SF13241SF211BA1 FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS - 3SF13241SF211BA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Con sblocco d'emergenza - sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209740877
Codice prodotto
SIE3SF13241SF211BA1
Cod. produttore
3SF13241SF211BA1
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Con sblocco d'emergenza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Con indicatore di stato:
sì
Forza di chiusura:
1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
AS-Interface Safety at Work
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta
Interruttore di sicurezza progettato per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili e rispondente a elevati requisiti di sicurezza.
Dettagli tecnici:
- Forza di ritenuta: 1300 N
- 5 direzioni di accostamento
- Custodia in plastica
- Connettore: M12
- ASIsafe integrato
- Canale 1: azionatore 1NC
- Canale 2: magnete 1NC
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco di fuga anteriore
- Tensione magnete: AC/DC 24 V
- Non è necessaria un'alimentazione 24 V supplementare
- Sorveglianza azionatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- L'azionatore separato adeguato: 3SE5000-0AV0./-0AW5 deve essere ordinato separatamente
- Grado di protezione: IP69K
Vantaggi per il cliente:
- Compatti grazie all'elettronica ASIsafe integrata, che richiede un basso assorbimento di corrente.
- Azionatori con codifica 3D per elevata protezione antimanipolazione.
- LED per segnalare lo stato attuale dell'apparecchio.
- Utilizzabili per i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e/SIL 3.
- Disponibile in diverse grandezze di custodia in plastica o metallo.
- Varie opzioni disponibili, tra cui azionatore separato e interruttore di sicurezza a cerniera.
- Accessori come testine di comando, azionatori separati e connettori disponibili a seconda dell'esecuzione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.