pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SF13241SD211BK4 FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC STD 2NC-1NC - 3SF13241SD211BK4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Con indicatore di stato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209944824

Codice prodotto

SIE3SF13241SD211BK4

Cod. produttore

3SF13241SD211BK4

Produttore

SIE

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Con sblocco d'emergenza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con indicatore di stato:

Forza di chiusura:

1300 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

AS-Interface Safety at Work

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

Altro

interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta, forza di ritenuta 1300 N, 5 direzioni di accostamento, custodia in plastica, connettore M12, ASIsafe integrato, elevato grado di protezione IP69, IEC 60529, canale 1=azionatore 2NC secondo ilprincipio della valutazione 2v2 canale 2=magnete 1NC, con blocco meccanico a molla, sblocco ausiliario anteriore, tensione magnete AC/DC 24 V. Non è necessaria unalimentazione 24 V supplementare . sorveglianza azionatore 2NC/1NO sorveglianza magnete 2NC/1NO lazionatore separato adeguato(*) per la sorveglianza della posizione di dispostivi di protezione mobili con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface Gli interruttori di sicurezza meccanici sono compatti grazie allelettronica ASIsafe integrata, che richiede un basso assorbimento di corrente. Azionatori con codifica 3D assicurano una elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Gli interruttori possono essere utilizzati per i più elevati requisiti disicurezza secondo PL e o SIL 3. Le varianti di apparecchio sono disponibili anche con un elevato grado di protezione IP69K. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono inoltre fornibili varianti con azionatore separato, con blocco di ritenuta o come interruttore di sicurezza a cerniera. Una serie con grado di protezione elevato IP69K completa il portfolio. Come accessori sono disponibili a seconda dellesecuzione testine di comando, azionatori separati, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS