pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SF13241SB211BA1 FP SIC AS-I AZ SEP BL ELETTR - 3SF13241SB211BA1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - -99999

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - -99999

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209683747

Codice prodotto

SIE3SF13241SB211BA1

Cod. produttore

3SF13241SB211BA1

Produttore

SIE

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

-99999

Numero contatti normalmente aperti (NA):

-99999

Con sblocco d'emergenza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

1300 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Numero contatti di commutazione:

-99999

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

-99999 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

-99999 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

-99999 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

-99999 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

-99999 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

-99999 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

AS-Interface Safety at Work

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

    Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta

    Questo dispositivo è progettato per garantire la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili con un'elettronica ASIsafe integrata.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 1300 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Custodia in plastica
    • Connettore M12
    • ASIsafe integrato
    • Canale 1: azionatore 1NC
    • Canale 2: magnete 1NC
    • Blocco magnetico
    • Tensione magnete: AC/DC 24 V (senza alimentazione supplementare)
    • Sorveglianza azionatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Azionatore separato adeguato: 3SE5000-0AV0./-0AW5 (ordinabile separatamente)
    • Grado di protezione: IP69K disponibile

    Vantaggi per il cliente:

    • Meccanismi compatti grazie all'elettronica integrata che assorbe poca corrente
    • Azionatori codificati 3D per un'elevata protezione contro la manipolazione
    • LED di segnalazione per il monitoraggio dello stato di funzionamento
    • Soddisfano i requisiti disicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Varianti disponibili in custodia plastica o metallo
    • Accessori vari come testine di comando e ulteriori accessori di montaggio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS