pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SF12341LC051BA1 FP31 AS-I PUL TEFL 2R SC RAP M12 4P 24 V - 3SF12341LC051BA1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Senza

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209695290

Codice prodotto

SIE3SF12341LC051BA1

Cod. produttore

3SF12341LC051BA1

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

89.7 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

33 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con indicatore di stato:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

interruttore base senza testina di comando custodia in plastica, EN 50047 ASIsafe integrato stato AS-i: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT contatti ad azione rapida 2NC con connettore M12 a 4 poli canale 1 su contatto NC, canale 2 su contatto NC Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SF12 per la sorveglianza della posizione di dispostivi di protezione mobili con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface. Gli interruttori di sicurezza meccanici sono compatti grazie allelettronica ASIsafe integrata, che richiede un basso assorbimento di corrente. Azionatori con codifica 3D assicurano una elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Gli interruttori possono essere utilizzati per i più elevati requisiti disicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono inoltre fornibili varianti con azionatore separato, con blocco di ritenuta o come interruttore di sicurezza a cerniera. Una serie con grado di protezione elevato IP69K completa il portfolio. Come accessori sono disponibili a seconda dellesecuzione testine di comando, azionatori separati, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS