SIEMENS - SIE3SF11241KA001BA2 FM56 AS-I PUL TEFL 1R AZ LEN M12 4P 24 V - 3SF11241KA001BA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Senza
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209695269
Codice prodotto
SIE3SF11241KA001BA2
Cod. produttore
3SF11241KA001BA2
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Senza
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
56 mm
Lunghezza del sensore:
99.7 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
37.8 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con indicatore di stato:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Rivestimento scatola:
Laccato
Interruttore base senza testina di comando custodia in metallo
Interruttore di sicurezza meccanico SIRIUS per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili con collegamento al sistema di bus AS-Interface.
Dettagli tecnici:
- larghezza 56 mm
- ASIsafe integrato stato AS-i: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT
- contatti ad azione lenta 1NC con connettore M12 a 4 poli
- canale 1 su contatto NC, canale 2 su presa M12 destra
- richiesta un basso assorbimento di corrente
- azionatori con codifica 3D assicurano una elevata protezione antimanipolazione
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo
- varianti con azionatore separato, con blocco di ritenuta o come interruttore di sicurezza a cerniera
- gradi di protezione elevato IP69K
Vantaggi per il cliente:
- Compatto grazie all'elettronica ASIsafe integrata.
- Accessori disponibili a seconda dell'esecuzione, tra cui testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


