pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE79501AD TIRANTE PER 3SE7 - 3SE79501AD

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209327320

Codice prodotto

SIE3SE79501AD

Cod. produttore

3SE79501AD

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Tirante M6 x 100

    Il tirante M6 x 100 è un componente del sistema modulare SIRIUS, noto per la sua semplicità ed efficienza.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: Zincato pressofuso/Acciaio
    • Dimensioni: M6x 100
    • Applicazione: Sistema modulare SIRIUS

    Benefici per il cliente:

    • Semplice da installare e utilizzare
    • Design modulare per una facile integrazione
    • Affidabile e sempre attuale nel settore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS