SIEMENS - SIE3SE79501AB TIRANTE M6X60 X FUNE - 3SE79501AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209319066
Codice prodotto
SIE3SE79501AB
Cod. produttore
3SE79501AB
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Materiale: Zinco pressofuso / Acciaio
- Dimensione: M6 x 60
- Tipo: Sistema modulare SIRIUS
- Facilità di installazione grazie al design modulare.
- Affidabilità e robustezza garantite dai materiali di alta qualità.
- Versatilità per diverse applicazioni industriali.
Tirante M6 x 60
Il tirante M6 x 60 è parte del sistema modulare SIRIUS, progettato per offrire soluzioni semplici ed efficienti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


