pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE79411AB MORSETTO OVALE X 3SE7 - 3SE79411AB

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209327313

Codice prodotto

SIE3SE79411AB

Cod. produttore

3SE79411AB

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Morsetto per fune ovale, 2x diametro 3 mm, in acciaio

    Il morsetto per fune ovale è un componente del sistema modulare SIRIUS, progettato per garantire un collegamento sicuro ed efficiente delle funi.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro fune: 3 mm
    • Materiale: acciaio
    • Tipologia: morsetto per fune ovale

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice installazione e manutenzione
    • Efficiente nell'uso di spazio e risorse
    • Soluzione sempre attuale e versatile nel sistema SIRIUS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS