SIEMENS - SIE3SE79301AC CAVALL. X FUNE DIAM 2,5MM (MIN.4 PZ) - 3SE79301AC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
4 PZ
EAN
4011209318984
Codice prodotto
SIE3SE79301AC
Cod. produttore
3SE79301AC
Produttore
SIE
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Cavallotto 3 mm
Imballaggio per ogni set (4 pezzi) del sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale.
Dettagli tecnici:
- Cavallotto: 3 mm
- Materiale: acciaio
- Imballaggio: per ogni set (4 pezzi)
Vantaggi per il cliente:
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


