SIEMENS - SIE3SE79102AA FUNE DIAM 2,5MM LUNGH 10M - 3SE79102AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209318878
Codice prodotto
SIE3SE79102AA
Cod. produttore
3SE79102AA
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
- Dimensione della fune: 3 mm
- Lunghezza: 10m
- Materiale: acciaio con guaina in plastica rossa
- Facilità d'uso grazie al design modulare.
- Durabilità elevata grazie alla fune in acciaio.
- Visibilità aumentata e sicurezza con la guaina in plastica rossa.
Fune di acciaio 3 mm (lunghezza 10 m) con guaina in plastica rossa
Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


