SIEMENS - SIE3SE71601AE00 FIN FUNE 2X50M MET CON BLOCCO 1L,1R,M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti di commutazione - 0
Con visualizzazione trazione - sì
Lunghezza max. della cordicella - 200 m
Confezione
1 PZ
EAN
4011209567917
Codice prodotto
SIE3SE71601AE00
Cod. produttore
3SE71601AE00
Produttore
SIE
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Con visualizzazione trazione:
sì
Lunghezza max. della cordicella:
200 m
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Grado di protezione (IP):
IP65


