SIEMENS - SIE3SE71501BD04 FIN FUNE MET CON BLOC 1L,1R M20 LED - 3SE71501BD04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Lunghezza max. della cordicella - 20 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Con visualizzazione trazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209567894
Codice prodotto
SIE3SE71501BD04
Cod. produttore
3SE71501BD04
Produttore
SIE
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Lunghezza max. della cordicella:
20 m
Grado di protezione (IP):
IP65
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS