SIEMENS - SIE3SE71411EG100CA1 CABLE-OPERATED SWITCH,EMERGENCY STOP - 3SE71411EG100CA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Lunghezza max. della cordicella - 100 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Con visualizzazione trazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047621090030
Codice prodotto
SIE3SE71411EG100CA1
Cod. produttore
3SE71411EG100CA1
Produttore
SIE
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Lunghezza max. della cordicella:
100 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
- Custodia in metallo con classificazione IP67
- Coperchio giallo per alta visibilità
- 3 x M20 x 1,5
- Contatti ad azione lenta 1NO+3NC
- Blocco secondo EN ISO 13850
- Sblocco a rotazione
- Lunghezze della fune fino a 75 m
- Massima sicurezza in situazioni di emergenza grazie al design conforme agli standard internazionali
- Facile accesso e attivazione con coperchio ad alta visibilità
- Design robusto e resistente alle intemperie per utilizzo in ambienti difficili
- Versatilità nell'installazione grazie alle viti M20
Interruttore a fune con arresto di emergenza
Questo interruttore a fune è progettato per garantire la sicurezza in situazioni di emergenza, con un'affidabile custodia in metallo e diverse caratteristiche tecniche avanzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


