pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE67043BA MAGN CODIFIC 25X33 MM - 3SE67043BA

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza del sensore - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209398597

Codice prodotto

SIE3SE67043BA

Cod. produttore

3SE67043BA

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Plastica

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Magnete di comando rettangolare piccolo

Interruttori magnetici SIRIUS 3SE67 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Apparecchi di prossimità codificati, piccoli e compatti
  • Soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • Commutazione senza usura per una lunga durata di vita
  • Fornibili in varie forme e grandezze costruttive
  • Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo
  • Varianti con LED per una diagnostica rapida
  • Connettori per un collegamento rapido
  • Distanziatori e diversi accoppiamenticon cavi di collegamento in diverse lunghezze disponibili come accessori

Vantaggi per il cliente:

  • Installazione in spazi ristretti grazie alla loro compattezza
  • Sicurezza ottimale e affidabilità
  • Lunga durata grazie alla commutazione senza usura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS