pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE66273CA04 FIN MAGN HL 25X88 2R,1L M8 6P CAVO 3M - 3SE66273CA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621002736

Codice prodotto

SIE3SE66273CA04

Cod. produttore

3SE66273CA04

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

26 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Apertura forzata:

no

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

    Blocchetto di contatti interruttore magnetico rettangolare

    Un dispositivo compatto per la sorveglianza di griglie, ripari e porte di protezione, progettato per una facile installazione in spazi ristretti.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 26 x 36 mm
    • Contatti di sicurezza: 2NC
    • Contatto di segnalazione: 1NC
    • Cavo di collegamento: 3 m senza LED
    • Magnete di comando: 3SE6714-3CA oppure ruotato di 90° 3SE6724-3CA
    • Soddisfa i requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
    • Commutazione senza usura per una lunga durata di vita
    • Disponibile in varie forme e grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione adatta per spazi ristretti grazie al design compatto
    • Massima sicurezza garantita da standard elevati
    • Possibilità di configurazioni personalizzate con diverse lunghezze di cavo e combinazioni di contatti
    • Varianti con LED per una diagnostica rapida inclusa
    • Accessori disponibili come distanziatori e accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS