SIEMENS - SIE3SE66173CA04 FIN MAGN HL 25X88 2R,1L M8 6P CAVO 3M - 3SE66173CA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4047621002705
Codice prodotto
SIE3SE66173CA04
Cod. produttore
3SE66173CA04
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
26 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Apertura forzata:
no
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Blocchetto di contatti interruttore magnetico rettangolare
Progettato per la sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 26 x 36 mm
- Per battuta porta a sinistra
- Elementi di contatto: contatti di sicurezza 2NC, contatto di segnalazione 1NC
- Cavo di collegamento: 3 m senza LED
- Magnete di comando: 3SE6714-3CA oppure ruotato di 90° 3SE6724-3CA
- Normativa di sicurezza: PL e o SIL 3
Vantaggi per il cliente:
- Adeguato per l'installazione in spazi ristretti
- Commutazione senza usura per una lunga durata di vita
- Fornibile in varie forme e grandezze costruttive
- Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo
- Variante con LED per una diagnostica rapida
- Connettori per un collegamento rapido
- Accessori disponibili: distanziatori e accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS