pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE66172CA01 FIN MAGN HL 25X88 2R,1L M8 6P - 3SE66172CA01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621002620

Codice prodotto

SIE3SE66172CA01

Cod. produttore

3SE66172CA01

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Apertura forzata:

no

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

blocchetto di contatti interruttore magnetico 25 x 88 mm, per battuta porta a sinistra, elementi di contatto: contatti di sicurezza 2NC, contatto di segnalazione 1NC (31-32), con fissaggio a scatto 8 mm connettore a 6 poli, senza LED, ladeguato magnete di comando 3SE6714-2CA oppure ruotato di 90° 3SE6724-2CA Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS