SIEMENS - SIE3SE66144CA01 FIN MAGN HL 25X88 2R M8 4P LED - 3SE66144CA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4047621002613
Codice prodotto
SIE3SE66144CA01
Cod. produttore
3SE66144CA01
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
88 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Apertura forzata:
no
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


