pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE66053BA10 FINEC DI SIC MAGN 25X33MM SN=4-14MM 10MT - 3SE66053BA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209447080

Codice prodotto

SIE3SE66053BA10

Cod. produttore

3SE66053BA10

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Funzione di commutazione:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Blocchetto di contatti rettangolare

Un apparecchio per la sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 25 x 33 mm
  • Tipologia: 1NO+1NC
  • Cavo: 10 m
  • Normative di sicurezza: PL e o SIL 3
  • Commutazione senza usura
  • Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto
  • Varianti con LED per una diagnostica rapida
  • Connettori per un collegamento rapido
  • Accessori: distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze

Vantaggi per il cliente:

  • Adatti per l'installazione in spazi ristretti.
  • Lunga durata di vita grazie alla commutazione senza usura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS