pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE66053BA05 FINEC DI SIC MAGN 25X33MM CAVO=5 M - 3SE66053BA05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209447073

Codice prodotto

SIE3SE66053BA05

Cod. produttore

3SE66053BA05

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Funzione di commutazione:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

    Blocchetto di contatti rettangolare

    Il suo scopo principale è fornire una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione per griglie, ripari e porte di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 25 x 33 mm
    • Lunghezza del cavo: 5 m
    • Tipo: Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66
    • Soddisfa requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
    • Commutazione senza usura per una lunga durata di vita
    • Disponibile in varie forme e grandezze costruttive
    • Varianti con LED per una diagnostica rapida
    • Combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo

    Benefici per il cliente:

    • Adatto per installazione in spazi ristretti grazie al design compatto
    • Assicura sicurezza ottimale per apparecchiature e aree sensibili
    • Facilita il collegamento rapido grazie ai connettori
    • Accessori disponibili come distanziatori e cavi di collegamento in diverse lunghezze
    • Riduce i costi di manutenzione grazie alla commutazione senza usura

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS