SIEMENS - SIE3SE66052BA10 FINEC DI SIC MAGN 25X88 MM SN=5-15M 10MT - 3SE66052BA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 25 mm
Lunghezza del sensore - 88 mm
Funzione di commutazione - Altro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Apertura forzata - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209463172
Codice prodotto
SIE3SE66052BA10
Cod. produttore
3SE66052BA10
Produttore
SIE
Larghezza del sensore:
25 mm
Lunghezza del sensore:
88 mm
Funzione di commutazione:
Altro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Apertura forzata:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS