pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE66051BA02 FINEC MAGN. M30,1L,1R, M12 4 POLI - 3SE66051BA02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209642713

Codice prodotto

SIE3SE66051BA02

Cod. produttore

3SE66051BA02

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Funzione di commutazione:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza del sensore:

48 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Diametro del sensore:

30 mm

Forma della scatola:

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

blocchetto di contatti interruttore magnetico rotondo M30 elementi di contatto 1NO+1NC con connettore M12 a 4 poli pin1=21, pin2=22 pin3=13, pin4=14, magnete di comando necessario 3SE6704-1BA accoppiamento con cavo di collegamento 5m 3SX5601-3SB54 Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS