pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE66042BA10 FINEC.MAGN.25X88,2R,,10M - 3SE66042BA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209903517

Codice prodotto

SIE3SE66042BA10

Cod. produttore

3SE66042BA10

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Funzione di commutazione:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

blocchetto di contatti interruttore magnetico rettangolare, grande 25 x 88 mm, 2NC, cavo di collegamento da 10 m LIYY 4 x 0,25 mm², magnete di comando necessario 3SE6704-2BA oppure con elevata distanza di intervento 3SE6701-2BA Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS