pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE66042BA01 FINEC.MAGN.25X88,2R,M8 4 POLI - 3SE66042BA01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209642751

Codice prodotto

SIE3SE66042BA01

Cod. produttore

3SE66042BA01

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Funzione di commutazione:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

    Blocchetto di contatti interruttore magnetico rettangolare

    Gli interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 offrono una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione per griglie, ripari e porte di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 25 x 88 mm
    • Tipo: 2NC
    • Connessione: connettore M8 a 4 poli
    • Magnete di comando: 3SE6704-2BA o 3SE6701-2BA con elevata distanza di intervento
    • Accessori disponibili: accoppiamento con cavo di collegamento da 5 m (3SX5601-3GA05)
    • Requisiti di sicurezza: secondo PL e o SIL 3
    • Varianti disponibili: varie forme e grandezze costruttive, opzioni con LED per diagnostica rapida

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione senza usura per una lunga durata di vita
    • Adatti per installazioni in spazi ristretti grazie al design compatto
    • Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo
    • Accessori come distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in varie lunghezze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS