SIEMENS - SIE3SE64151BB02 RFID SAFETY SWITCH WITH TUMBLER, 1150N - 3SE64151BB02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Con sblocco d'emergenza - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Con indicatore di stato - sì
Forza di chiusura - 1500 N
Confezione
1 PZ
EAN
4047621095431
Codice prodotto
SIE3SE64151BB02
Cod. produttore
3SE64151BB02
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Con sblocco d'emergenza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Con indicatore di stato:
sì
Forza di chiusura:
1500 N
Con sblocco ausiliario:
sì
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Larghezza del sensore:
87.5 mm
Lunghezza del sensore:
120 mm
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...60 °C
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


