pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE63150BB031AP0 RFID- NON-CONTACT SAFETY SWITCH - 3SE63150BB031AP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 25 mm

  • Lunghezza del sensore - 106 mm

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Apertura forzata - no

  • Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SIRIUS 3SE63

EAN

4047621100197

Codice prodotto

SIE3SE63150BB031AP0

Cod. produttore

3SE63150BB031AP0

Produttore

SIE

Larghezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

106 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Apertura forzata:

no

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

interruttore di sicurezza RFID senza contatto rettangolare 106 mm x 25 mm codifica individuale, istruibile una volta con connettore M12 a 8 poli, ordinare separatamente lazionatore 3SE6310-0BC01 Interruttore di sicurezza RFID SIRIUS 3SE63 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione con grado di protezione elevato IP69K. Gli apparecchi di prossimità sono adatti, grazie al grado di protezione elevato IP69K, per limpiego in condizioni ambientali estreme. Essi offrono molteplici possibilità diagnostiche tramite LED e una tolleranza migliore per il montaggio della porta/del riparo di protezione rispetto agli interruttori meccanici. Gli interruttori possono essere utilizzati per i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono collegabili tutte le unità di controllo per la sicurezza di uso corrente ad es. 3SK. Gli interruttori di sicurezza RFID sono codificati per famiglia (pronti alluso e intercambiabili) o singolarmente (istruibili più volte o una sola volta). Sono fornibili varianti con blocco di ritenuta magnetico e azionatori adatti (standard o con blocco di ritenuta magnetico). Come accessori sono disponibili calotte, elementidistanziatori e cavi di collegamento in diverse lunghezze.Safety is a SIRIUS business.