pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE63150BB021AP0 RFID- NON-CONTACT SAFETY SWITCH - 3SE63150BB021AP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621100180

Codice prodotto

SIE3SE63150BB021AP0

Cod. produttore

3SE63150BB021AP0

Produttore

SIE

Interruttore di sicurezza RFID senza contatto rettangolare 106 mm x 25 mm

Interruttore di sicurezza RFID SIRIUS 3SE63 per la sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 106 mm x 25 mm
  • Codifica: individuale, apprendimento multiplo
  • Connettore: M12 a 8 poli
  • Azione: 3SE6310-0BC01 da ordinare separatamente
  • Grado di protezione: elevatoIP69K
  • Requisiti di sicurezza: secondo PL e o SIL 3
  • Unità di controllo: collegate ad es. 3SK

Vantaggi per il cliente:

  • Adatti per condizioni ambientali estreme grazie al grado di protezione elevato IP69K.
  • Molteplici possibilità diagnostiche tramite LED.
  • Tolleranza migliore per il montaggio della porta/del riparo di protezione rispetto agli interruttori meccanici.
  • Disponibili varianti con blocco di ritenuta magnetico e azionatori adatti.
  • Accessori disponibili: calotte, elementi distanziatori e cavi di collegamento in diverse lunghezze.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS