SIEMENS - SIE3SE63100BC01 ATT STAND FP SIC RFID - 3SE63100BC01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza del sensore - 25 mm
Lunghezza del sensore - 91 mm
Allineamento dell'elemento di azionamento - Punteria a rullo diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4011209900677
Codice prodotto
SIE3SE63100BC01
Cod. produttore
3SE63100BC01
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
25 mm
Lunghezza del sensore:
91 mm
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


