pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE54130CC221EA2 FM 30MM PREC 1L,1R SC RAP CAVO 2M PULS - 3SE54130CC221EA2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209846036

Codice prodotto

SIE3SE54130CC221EA2

Cod. produttore

3SE54130CC221EA2

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

60 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

16 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

interruttore di posizione larghezza 30 mm nella forma costruttiva compatta con cavo di collegamento 2 m contatti ad azione rapida 1NO+1NC con pulsante a calotta con guarnizione esterna Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento diposizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietàdi connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono fornibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS