SIEMENS - SIE3SE54130CC201EA2 FIN. PREC 1L,1R PULSANTE - 3SE54130CC201EA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 16 mm
Lunghezza del sensore - 60 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209845985
Codice prodotto
SIE3SE54130CC201EA2
Cod. produttore
3SE54130CC201EA2
Produttore
SIE
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
16 mm
Lunghezza del sensore:
60 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP67

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


