SIEMENS - SIE3SE53240SB211AC8 POS.SWITCH W.SOL.INTERL., M12,8-POL - 3SE53240SB211AC8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro
Con sblocco d'emergenza - no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 2
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047621057460
Codice prodotto
SIE3SE53240SB211AC8
Cod. produttore
3SE53240SB211AC8
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente di lavoro
Con sblocco d'emergenza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
198 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
1.5 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 1300 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco magnetico
- Tensione del magnete: DC 24 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Cablato con connettore M12 a 8 poli
- Attuatore compatibile: 3SE5000-0AV0 oppure 3SE5000-0AW4/5 (da ordinare separatamente)
- Testine di comando in montaggio senza viti, ruotabili a 4 x 90 gradi
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
- Disponibile con blocco a molla o magnetico, in plastica (1300 N) o in metallo (2300 N)
- Azionatori con codifica 3D disponibili
- Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED
- Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface (serie 3SF1)
- Elevata protezione antimanipolazione grazie agli elementi di contatto e all'azionatore codificato
- Chiarezza nella segnalazione dello stato attuale grazie ai LED
- Flessibilità nella configurazione con diverse opzioni di collegamento e accessori
- Soluzioni di sicurezza adatte a un'ampia gamma di applicazioni mobile
- Garanzia di compliance con elevati standard di sicurezza internazionali
Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta
Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, assicurano che porte/ripari di protezione rimangano bloccati in situazioni di pericolo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


