pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE53221SF21 FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, LED, PULS - 3SE53221SF21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Con sblocco d'emergenza - sì

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Con indicatore di stato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209683440

Codice prodotto

SIE3SE53221SF21

Cod. produttore

3SE53221SF21

Produttore

SIE

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Con sblocco d'emergenza:

sì

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

1300 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Il finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta è progettato per garantire che i dispositivi di protezione mobili rimangano bloccati durante condizioni di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 1300 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco di fuga frontale
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Indicatore a LED: giallo/verde
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Configurazioni di interruttore per soddisfare requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Disponibile in plastica (1300 N) o metallo (2300 N)
    • Azionatori con codifica 3D disponibili
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1
    • Accessori di collegamento e connettori disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura la massima sicurezza per l'operatore, bloccando dispositivi di protezione in caso di pericolo
    • Elevata protezione antimanipolazione grazie alla codifica degli azionatori
    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza viti delle testine di comando
    • Chiarezza dello stato attuale dell'apparecchio grazie ai LED indicatori
    • Versatilità nell'uso con varianti di blocco e opzioni di azionatori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS