SIEMENS - SIE3SE53221SE21 FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, LED, KEY - 3SE53221SE21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Con sblocco d'emergenza - no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209683433
Codice prodotto
SIE3SE53221SE21
Cod. produttore
3SE53221SE21
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Con sblocco d'emergenza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
sì
Forza di chiusura:
1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 1300 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco ausiliario con chiave
- Tensione del magnete: DC 24 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Indicatore a LED giallo/verde
- Consente l'uso di azionatori con codifica 3D
- Certificazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elevata sicurezza grazie a contatti commutabili solo con azionatori codificati separati
- Protezione antimanipolazione grazie al design sicuro
- Facile montaggio delle testine di comando senza viti, con rotazione a 4 x 90 gradi
- Possibilità di configurazioni variabili per soddisfare diverse esigenze di sicurezza
- LED che segnalano chiaramente lo stato dell'apparecchio
- Disponibili accessori di collegamento e connettori per una maggiore versatilità
Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta
Questo dispositivo garantisce la sicurezza di porte e ripari di protezione, assicurando che rimangano bloccati in caso di pericolo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


