pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE53221SD211AG4 FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, LED, STD - 3SE53221SD211AG4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Con indicatore di stato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209974074

Codice prodotto

SIE3SE53221SD211AG4

Cod. produttore

3SE53221SD211AG4

Produttore

SIE

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Con sblocco d'emergenza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

1300 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

Altro

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Il finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta è progettato per garantire un'elevata sicurezza nella sorveglianza di dispositivi di protezione mobili, assicurando che rimangano bloccati fino a quando sussiste uno stato di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 1300 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Custodia in plastica
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco ausiliario anteriore
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Indicatore a LED giallo/verde
    • Utilizzare Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione
    • Disponibilità di azionatori con codifica 3D
    • Opzioni di configurazione per PL e SIL 3
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione antimanipolazione grazie all'uso di azionatori codificati separati
    • Testine di comando in montaggio senza viti ruotabili a 4 x 90 gradi
    • Segnalazione chiara dello stato attuale dell'apparecchio tramite LED
    • Varianti disponibili con visualizzazione di stato a LED per monitoraggio semplice
    • Accessori aggiuntivi disponibili per una maggiore flessibilità e configurazione personalizzata

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS