pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE53220SE23 FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, KEY - 3SE53220SE23

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209683341

Codice prodotto

SIE3SE53220SE23

Cod. produttore

3SE53220SE23

Produttore

SIE

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Con sblocco d'emergenza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Forza di chiusura:

1300 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

230...230 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Questo dispositivo di sicurezza meccanico SIRIUS 3SE5 assicura che le porte e i ripari di protezione rimangano bloccati fino a quando sussiste uno stato di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 1300 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco ausiliario con chiave
    • Tensione del magnete: AC 230 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • L'attuatore non è compreso nella dotazione di fornitura; attuatore 3SE5000-0AV0 deve essere ordinato separatamente
    • Disponibile in plastica con forza di ritenuta di 1300 N o in metallo con forza di ritenuta di 2300 N
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione antimanipolazione elevata grazie a un azionatore codificato separato
    • LED che indicano chiaramente lo stato attuale dell'apparecchio
    • Soddisfa i requisiti di massima sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Possibilità di montaggio senza viti con testine di comando ruotabili
    • Ampia gamma di azionatori con codifica 3D ordinabili
    • Accessorio supplementare disponibile, inclusi connettori e ulteriori accessori di collegamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS