pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE53220SD23 FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, STD - 3SE53220SD23

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209683310

Codice prodotto

SIE3SE53220SD23

Cod. produttore

3SE53220SD23

Produttore

SIE

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Con sblocco d'emergenza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Forza di chiusura:

1300 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

230...230 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta

Interruttore di posizione di sicurezza progettato per garantire la protezione di dispositivi mobili.

Dettagli tecnici:

  • Forza di ritenuta: 1300 N
  • 5 direzioni di accostamento con blocco meccanico a molla
  • sblocco ausiliario anteriore
  • tensione del magnete: AC 230 V
  • sorveglianza azionatore: 2NC/1NO
  • sorveglianza magnete: 2NC/1NO
  • fornitura senza azionatore. Azionatore 3SE5000-0AV0. Da ordinare separatamente
  • omologazioni internazionali: IEC, UL
  • requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • disponibile con interblocco a molla o interbloccomagnetico
  • disponibile in plastica con forza di ritenuta di 1300 N o in metallo con forza di ritenuta di 2300 N
  • disponibile un'ampia gamma di azionatori con codifica 3D
  • alcune varianti con visualizzazione di statoa LED
  • serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • Assicura che porte/ripari di protezione, coperture o sportelli/griglie di protezione restino bloccati finché sussiste uno stato di pericolo.
  • Testine di comando con montaggio senza viti ruotabili di 4 x 90 gradi.
  • Elementi di contatto con elevata sicurezza di contatto e protezione antimanipolazione.
  • LED segnalano chiaramente lo stato attuale dell'apparecchio.
  • Accessori disponibili, a seconda dell'esecuzione, connettori nonché ulteriori accessori di collegamento.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS