SIEMENS - SIE3SE53220SD22 FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, STD - 3SE53220SD22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Con sblocco d'emergenza - no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209683303
Codice prodotto
SIE3SE53220SD22
Cod. produttore
3SE53220SD22
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Con sblocco d'emergenza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
115...115 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
115...115 V
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 1300 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco ausiliario anteriore
- Tensione del magnete: AC 115 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Azionatore non incluso nella dotazione di fornitura (codice: 3SE5000-0AV0)
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Configurazioni di interruttore per requisiti di sicurezza PL e o SIL 3
- Opzioni di blocco: molla o magnetico
- Materiali: plastica (1300 N) o metallo (2300 N)
- Varianti opzionali con visualizzazione stato a LED
- Elevata protezione antimanipolazione grazie al funzionamento con azionatore codificato separato.
- Testine di comando montabili senza viti, ruotabili a 4 x 90 gradi per una maggiore flessibilità installativa.
- LED per una chiara indicazione dello stato operativo dell'apparecchio.
- Soluzione completa con link diretto al sistema di bus AS-Interface mediante la serie 3SF1.
- Disponibilità di accessori di collegamento per diverse esecuzioni e configurazioni.
Finecorsa di Sicurezza con Blocco di Ritenuta
L'Interruttore di Sicurezza meccanico SIRIUS 3SE5 garantisce la sicurezza delle porte e dei dispositivi di protezione mobili, bloccandoli in caso di pericolo.
Dettagli Tecnici:
Vantaggi per i Clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS