SIEMENS - SIE3SE53220SB22 FIN SIC PL, BL ELETTROM, 115VAC, - 3SE53220SB22
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con sblocco d'emergenza - no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4011209683297
Codice prodotto
SIE3SE53220SB22
Cod. produttore
3SE53220SB22
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con sblocco d'emergenza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
115...115 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
115...115 V
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta
Questo interruttore di sicurezza assicura il bloccaggio di porte e dispositivi di protezione in presenza di uno stato di pericolo.
Dettagli tecnici:
- Forza di ritenuta: 1300 N
- 5 direzioni di accostamento con blocco magnetico
- Tensione del magnete: AC 115 V
- Sorveglianza azionatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Disponibile con interblocco a molla o interblocco magnetico
- Elementi di contatto con elevata sicurezza di contatto
- Visualizzazione di stato a LED disponibile in alcune varianti
Vantaggi per il cliente:
- Assicura che porte/ripari restino bloccati in presenza di pericoli
- Testine di comando ruotabili di 4 x 90 gradi
- Elevata protezione antimanipolazione con azionatore codificato separato
- Segnalazione chiara dello stato attuale tramite LED
- Ampia gamma di azionatori con codifica 3D ordinabili separatamente
- Accessori di collegamento disponibili a seconda dell'esecuzione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS