SIEMENS - SIE3SE53220SB21 FIN SIC PL, BL ELETTROM, 24VDC, - 3SE53220SB21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con sblocco d'emergenza - no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4011209683280
Codice prodotto
SIE3SE53220SB21
Cod. produttore
3SE53220SB21
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con sblocco d'emergenza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
24...24 V
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 1300 N
- 5 direzioni di accostamento con blocco magnetico
- Tensione del magnete: DC 24 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Azionatore separato 3SE5000-0AV0 da ordinare separatamente
- Elevata sicurezza di contatto con azionatore codificato separato
- LED persegnalazione dello stato attuale
- Certificazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
- Disponibile con blocco a molla o magnetico
- Versioni in plastica e metallo
- Varie opzioni di azionatori con codifica 3D
- Accessori disponibili per collegamenti aggiuntivi
- Massimizzazione della sicurezza per le applicazioni industriali
- Facilità di montaggio grazie alle testine di comando senza viti
- Chiarezza dello stato del dispositivo tramite indicatori LED
- Protezione contro manomissioni involontarie
- Flessibilità di installazione grazie a diverse direzioni di azionamento
- Responsive supporto per una vasta gamma di applicazioni
Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta
Il finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta è progettato per garantire che le porte e i dispositivi di protezione rimangano bloccati in presenza di uno stato di pericolo, assicurando unaelevata protezione antimanipolazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS