pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE53122SE12 FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, LED, KEY - 3SE53122SE12

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Con indicatore di stato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209683143

Codice prodotto

SIE3SE53122SE12

Cod. produttore

3SE53122SE12

Produttore

SIE

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Con sblocco d'emergenza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

2600 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

115...115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

115...115 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

    Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5

    Dispositivi di sicurezza progettati per garantire che porte e ripari di protezione rimangano bloccati in presenza di situazioni pericolose.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 2600 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco ausiliario con chiave
    • Tensione del magnete: AC 115 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Indicatore a LED giallo/verde
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Disponibilità di blocco a molla o magnetico
    • Forza di ritenuta disponibile in plastica: 1300 N o in metallo: 2300 N
    • Configurazioni per soddisfare requisiti di massima sicurezza secondo PL e o SIL 3

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata sicurezza dei contatti e protezione antimanipolazione grazie ad azionatore codificato.
    • Chiarezza dello stato attuale dell'apparecchio tramite LED segnalatori.
    • Possibilità di ulteriori configurazioni e accessori per adattarsi a diverse applicazioni.
    • Montaggio facile con testine di comando rotabili a 4 x 90 gradi senza viti.
    • Compatibilità con il sistema di bus AS-Interface per una facile integrazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS