SIEMENS - SIE3SE53121SE11 FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, LED, KEY - 3SE53121SE11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Con sblocco d'emergenza - no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209683099
Codice prodotto
SIE3SE53121SE11
Cod. produttore
3SE53121SE11
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Con sblocco d'emergenza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
sì
Forza di chiusura:
2600 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 2600 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco ausiliario con chiave
- Tensione del magnete: DC 24 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Indicatore a LED giallo/verde
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Disponibile in plastica con forza di ritenuta di 1300 N o in metallo con forza di ritenuta di 2300 N
- Elevata protezione antimanipolazione grazie a un azionatore codificato separato.
- Testine di comando montabili senza viti e ruotabili a 4 x 90 gradi per facilità d'uso.
- LED per segnalare chiaramente lo stato attuale dell'apparecchio.
- Disponibilità di una vasta gamma di azionatori con codifica 3D.
- Possibilità di configurazione con visualizzazione di stato a LED in alcune varianti.
Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta
Il finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta SIRIUS 3SE5 garantisce la sicurezza di dispositivi di protezione mobili, assicurando che restino bloccati durante stati di pericolo.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


