SIEMENS - SIE3SE53121SD11 FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, LED, STD - 3SE53121SD11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con sblocco d'emergenza - no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4011209683082
Codice prodotto
SIE3SE53121SD11
Cod. produttore
3SE53121SD11
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con sblocco d'emergenza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
sì
Forza di chiusura:
2600 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 2600 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco ausiliario anteriore
- Tensione del magnete: DC 24 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Attuatore non incluso, codice 3SE5000-0AV0, deve essere ordinato separatamente
- Comando senza viti, ruotabile a 4 x 90 gradi
- Alte omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Requisiti di sicurezza fino a PL e o SIL 3
- Disponibile in plastica e metallo con diverse forze di ritenuta
- Configurazioni di interruttore per alta sicurezza
- Varie opzioni di azionatori con codifica 3D disponibili
- Illuminazione LED per visualizzazione stato, opzionale in alcune varianti
- Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Assicura la protezione continua di porte e dispositivi in situazioni pericolose
- Elevata protezione antimanipolazione grazie alla codifica separata dell'azionatore
- Installazione flessibile grazie alle direzioni multiple di azionamento
- Semplicità di utilizzo con indicazione chiara dello stato mediante LED
- Compatibilità con i requisiti di sicurezza più rigorosi del settore
Finecorsa Di Sicurezza
L'interruttore di sicurezza meccanico assicura che porte e dispositivi di protezione siano bloccati in presenza di uno stato di pericolo.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


