pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE53120SF11 FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, PULS - 3SE53120SF11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Con sblocco d'emergenza - sì

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209683013

Codice prodotto

SIE3SE53120SF11

Cod. produttore

3SE53120SF11

Produttore

SIE

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Con sblocco d'emergenza:

sì

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Forza di chiusura:

2600 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    I finecorsa di sicurezza SIRIUS 3SE5 garantiscono il bloccaggio sicuro di porte e dispositivi di protezione in caso di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 2600 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco di fuga frontale
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Disponibile in plastica (1300 N) o metallo (2300 N)
    • Conformità a normative internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza: PL e/SIL 3
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura che i dispositivi di protezione rimangano bloccati in presenza di un pericolo
    • Elevata sicurezza contro la manipolazione grazie all'azionatore codificato separato
    • Testine di comando montabili senza viti, ruotabili a 4 x 90 gradi
    • LED per la chiara indicazione dello stato attuale dell'apparecchio
    • Opzioni di visualizzazione a LED disponibili per alcune varianti
    • Varietà di azionatori con codifica 3D per adattarsi a diverse applicazioni
    • Accessori e connettori disponibili per un'installazione facilitata

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS