SIEMENS - SIE3SE53120SE12 FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, KEY - 3SE53120SE12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con sblocco d'emergenza - no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4011209682993
Codice prodotto
SIE3SE53120SE12
Cod. produttore
3SE53120SE12
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con sblocco d'emergenza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
2600 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
115...115 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
115...115 V
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
115...115 V
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 2600 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco ausiliario con chiave
- Tensione del magnete: AC 115 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Attuatore non incluso, codice 3SE5000-0AV0 da ordinare separatamente
- Disponibile in plastica o metallo con diverse forze di ritenuta
- Opzioni di visualizzazione di stato a LED disponibili
- Certificazioni internazionali: IEC, UL
- Garantisce il blocco di porte e ripari di protezione in stato di pericolo.
- Alta protezione antimanipolazione con azionatore codificato separato.
- Facile installazione grazie alle testine di comando montabili senza viti.
- Possibilità di soddisfare elevati requisiti di sicurezza (PL e o SIL 3).
- Accessori e connettori disponibili per una maggiore versatilità di applicazione.
Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta
Dispositivo di sicurezza per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, progettato per garantire la massima sicurezza operativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS