pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE53120SE11 FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, KEY - 3SE53120SE11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209682986

Codice prodotto

SIE3SE53120SE11

Cod. produttore

3SE53120SE11

Produttore

SIE

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con sblocco d'emergenza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Forza di chiusura:

2600 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

24...24 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Il finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta è progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni, mantenendo chiusi i dispositivi di protezione mobili finché esiste una condizione di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 2600 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco ausiliario con chiave
    • Tensione del magnete:DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Certificazioni internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Disponibile conblocco a molla o magnetico
    • Disponibile in plastica con forza di ritenuta di 1300 N o in metallo con forza di ritenuta di 2300 N
    • Azionatori con codifica 3D disponibili.

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura che porte/ripari di protezione restino bloccati in condizioni di pericolo.
    • Elevata protezione antimanipolazione grazie agli elementi di contatto specializzati.
    • LED indicativi dello stato attuale dell'apparecchio per una facile diagnosi visiva.
    • Testine di comando in montaggio senza viti, facilmente ruotabili a 4 x 90 gradi.
    • Gamma di accessori di collegamento disponibile per personalizzazione e facilità d'uso.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS