SIEMENS - SIE3SE52500LC05 FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L2R SC RAP - 3SE52500LC05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209695184
Codice prodotto
SIE3SE52500LC05
Cod. produttore
3SE52500LC05
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP10
Larghezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
59.2 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
27 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro
- Custodia in plastica non incapsulata
- Dimensione di 30 mm
- Contatti ad azione rapida: 1NO/2NC
- Pulsante in metallo con elevata resistenza all'abrasione
- Protezione IP10
- Fissaggio e punti di commutazione secondo EN 50047
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Varianti disponibili con contatti a scatto rapido, ad azione lenta e a azione lenta con sovrapposizione
- Design compatto, ideale per installazioni in spazi ristretti
- Elevata durabilità grazie al robusto pulsante in metallo
- Affidabilità nei luoghi privi di umidità e polvere
- Versatilità con diverse varianti di contatto
- Certificazioni internazionali che garantiscono standard di sicurezza
Interruttore di posizione custodia in plastica non incapsulato 30 mm contatti ad azione rapida 1NO/2NC pulsante metallico, IP10
Interruttori di posizione in esecuzione aperta SIRIUS 3SE5 sono progettati per l'uso come blocchetto di contatti ausiliari in quadri elettrici, specialmente in luoghi senza umidità e polvere.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS