pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52500BC05 FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L1R AZ LEN - 3SE52500BC05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209725065

Codice prodotto

SIE3SE52500BC05

Cod. produttore

3SE52500BC05

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

59.199999999 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

27 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forma della scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

interruttore di posizione custodia in plastica non incapsulato 30 mm contatti ad azione lenta 1NO/1NC pulsante metallico, IP20 Interruttori di posizione in esecuzione aperta SIRIUS 3SE5 per limpiego come blocchetto di contatti ausiliari in quadri elettrici, specialmente in luoghi senza umidità e polvere. Grazie alla loro forma costruttiva compatta gli interruttori sono particolarmente adatti allinstallazione in spazi ristretti. Grazie al robusto pulsante in metallo essi hanno una resistenza elevata allabrasione. Fissaggio e punti di commutazione secondo EN 50047. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Sono disponibili varianti con diversi contatti nelle esecuzioni a scatto rapido, ad azione lenta e ad azione lenta con sovrapposizione. Safety is a SIRIUS business.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS