pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52420LK21 FP50 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP - 3SE52420LK21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209695146

Codice prodotto

SIE3SE52420LK21

Cod. produttore

3SE52420LK21

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

96.3 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

46.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

    Interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio: 2 x (M20 x 1,5)
    • Contatti: 1NO/2NC
    • Leva girevole: impostabile a destra/a sinistra con rotella in plastica 19 mm
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Sicurezza: massimi requisiti secondo PL e SIL 3
    • Elettronica ASIsafe: basso assorbimento di corrente
    • Dimensioni custodia: disponibili in diverse grandezze, plastica o metallo
    • Visualizzazione di stato: LED disponibile in alcune varianti
    • Collegamento diretto: alla serie 3SF1 con sistema di bus AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • La struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
    • L'ampia varietà di connettori e rotelle soddisfa tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale.
    • I LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio, migliorando la visibilità e il controllo.
    • I tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
    • Accessori disponibili per testine di comando e ulteriori montaggi/collegamenti, aumentando la flessibilità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS