SIEMENS - SIE3SE52341LC051AD5 BASIC SWITCH WITH M12 PLUG 8-PIN - 3SE52341LC051AD5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 31 mm
Altezza del sensore - 33 mm
Lunghezza del sensore - 75.7 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 3 A
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
4047621072081
Codice prodotto
SIE3SE52341LC051AD5
Cod. produttore
3SE52341LC051AD5
Produttore
SIE
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
33 mm
Lunghezza del sensore:
75.7 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS